山科精器
山科精器の 口腔ケア
山科精器の 開口器(介護用)
開口訓練器 ヤセック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25490405
品番
MO-T01
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
前方滑走運動を誘導し、理想的な開口軌道をトレースできます。
症状に応じて開口量と前方滑走量を調整できます。
種別
220×64×107mm
材質
PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
220×64×107
最大開口(mm)
60
耐熱温度(℃)
125
アズワン品番
7-2888-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:25B2X10005000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器