ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
7-2335-02
注文コード
25491184
品番
V06201
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付です。
使いやすい定番の2段伸縮タイプです。
アズワン品番
7-2335-02
材質
シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木
全長
700〜960(20間隔)
質量(g)
約335
適応身長(cm)
〜188
内径(Φmm)
【先端ゴム】13