V06203 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォーク ひまわり 25491193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番7-2335-04 注文コード25491193 品番V06203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品はアズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る

突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付です。
使いやすい定番の2段伸縮タイプです。

アズワン品番7-2335-04 材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木 全長700〜960(20間隔) 質量(g)約335 適応身長(cm)〜188 内径(Φmm)【先端ゴム】13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25491193 V06203 11649977 V06203 アルミ製 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォーク ひまわり アルミ製 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォーク ひまわり 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする