※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
7-2361-02
注文コード
25491245
品番
V06401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付です。
コンパクトさが魅力の4つ折伸縮タイプです。
アズワン品番
7-2361-02
材質
シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木
全長
760〜880
質量(g)
約350
適応身長(cm)
〜172
内径(Φmm)
【先端ゴム】13