※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
7-2361-05
注文コード
25491254
品番
V06404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付です。
コンパクトさが魅力の4つ折伸縮タイプです。
アズワン品番
7-2361-05
材質
シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木
全長
760〜880
質量(g)
約350
適応身長(cm)
〜172
内径(Φmm)
【先端ゴム】13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25491254
V06404
11650004
V06404
アルミ製 緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク
ひまわり
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました