ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
7-2361-06
注文コード
25491263
品番
V06405
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付です。
コンパクトさが魅力の4つ折伸縮タイプです。
アズワン品番
7-2361-06
材質
シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木
全長
760〜880
質量(g)
約350
適応身長(cm)
〜172
内径(Φmm)
【先端ゴム】13