キャスターΦ100mm(双輪・ストッパー付き)
付属品蘇生板(合板製)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/強化ガラス、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×510×985
キャスター径(Φmm)100
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)【補助】456×426
アズワン品番8-8935-01
引出し有効内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
取付可能仕切数(枚)中・小/各5(縦・横)、大/5(横)