アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 放射線科用品
アズワンの 放射線防護具
形状記憶シニアグラス 強度数対応
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25492383
品番
-
12月12日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
日本人の平均瞳孔間距離に合わせ、手元を見やすくしたレンズ焦点位置で、長時間の使用にも疲れにくいです。
フレームは形状記憶樹脂で曲げても元通りになります。
レンズは紫外線を99%以上カットします。
アズワン品番
7-3550-03
種別
+5.00
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00134000029
度数
+5.00
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×140×29
質量(g)
20
材質
フレーム/ポリアミド(TR-90)、レンズ/光学用強化プラスチック(UVハードコート加工)
付属品
眼鏡拭き(マイクロファイバー製)、ハードケース
医薬品医療機器等法
一般医療機器