形状記憶シニアグラス 強度数対応

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25492399 品番 -
12月12日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

日本人の平均瞳孔間距離に合わせ、手元を見やすくしたレンズ焦点位置で、長時間の使用にも疲れにくいです。
フレームは形状記憶樹脂で曲げても元通りになります。
レンズは紫外線を99%以上カットします。

アズワン品番7-3550-04 種別+6.00 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00134000029 度数+6.00 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×140×29 質量(g)20 材質フレーム/ポリアミド(TR-90)、レンズ/光学用強化プラスチック(UVハードコート加工) 付属品眼鏡拭き(マイクロファイバー製)、ハードケース 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする