※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中山式産業
中山式産業の サポーター・テーピング
中山式産業の サポーター
中山式産業の 腰用 サポーター
骨盤ベルト 骨盤キュっと!
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25494517
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,850
10cmの細幅仕様で、女性が巻きやすい仕様です。
適合寸法(cm)
75〜95
種別
ラメブラック
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・樹脂コート加工
色
ラメブラック
ベルト幅(mm)
100
アズワン品番
7-3525-02
洗濯方法
洗濯可(手洗い)