紫外線殺菌保管庫 ナイチンゲール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様時計なし 注文コード25495314 品番-
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥65,670
販売価格(税別)
59,700
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

15分ごとに連続3回点灯のサイクルをくりかえす機能付きです。扉を開けると、殺菌ランプは消灯します。

仕様時計なし 材質本体/ABS樹脂、内装/ステンレス 質量(kg)4.5 1型 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×242×420 殺菌灯6W×1灯 アズワン品番7-3540-01 庫内寸法(mm)230×218×205
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする