紫外線殺菌保管庫 ナイチンゲール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25495323 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

15分ごとに連続3回点灯のサイクルをくりかえす機能付きです。扉を開けると、殺菌ランプは消灯します。

仕様時計付き 材質本体/ABS樹脂、内装/ステンレス 質量(kg)4.5 2型 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×242×420 殺菌灯6W×1灯 アズワン品番7-3540-02 庫内寸法(mm)230×218×205
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25495323 - 45434456 OA127011 オーデリック 家庭用衛生保管庫 ODELIC(オーデリック) オーデリック 家庭用衛生保管庫 ODELIC(オーデリック) 1台 53,980 税込59,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする