アルコールや薬品を使わず100%水でできています。 ウイルスや一般細菌など、99.99%除菌します。 生活臭・トイレ臭・生ごみ臭・人間の体臭・排せつ物臭等の元を除菌する為、臭い戻りはしません。 漂白成分は含まずに高い除菌力がありながら肌にも安心して使える弱酸性イオン水です。 塩素臭が無く目が痛くなることも無い為、安心して空間除菌に使用できます。 ウイルスや一般細菌を除菌すると中性水に戻る為、安心して使用できます。 無添加なので安心して使えます。
マスクの消毒に使用してます。効果のほどは分かりません。
毎日、帰宅時に吹きかけてます。これで、2-3日は使用出来そうです。
こんな時期なのでマスク外側表面にプッシュしたりしてみていますが、特に目に見える効果はわかりません。匂いも特にしません。