IHS-N 手指消毒剤 ゴージョーピュレル ゴージョージャパン 25495838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手指消毒剤 ゴージョーピュレル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別60mL
内容量1個注文コード25495838品番IHS-N
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

広範囲の細菌・ウィルスを殺菌、何度使ってもベトつきにくい優れた使用感です。
ジェルタイプ。指定医薬部外品。

効果殺菌、消毒仕様【ワンプッシュ】約1.3mL成分【添加物】プロピレングリコール・ミリステン酸イソプロピル・イソプロパノール他種別60mL容量(mL)60有効成分エタノール76.9~81.4vol%アズワン品番7-2342-01医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25495838
2024-01-04
用途: 仕事中に
医療・福祉・介護関連業

仕事から人と接することが多いため、常に携帯してます。ジェルのため直ぐに乾いて作業出来るので使いやすいです。

対象商品 : 25495838
2020-08-19
用途: コロナ対策
医療・福祉・介護関連業

使用した感じが手触り欲望、気に入りました。携帯で持ち歩くこともできて良い。

対象商品 : 25495838
2020-03-05
用途: お客様と自分用の手指消毒
サービス業

エステサロンでのお客様との濃厚接触もあり、手指の除菌のためにお客様と自分自身が使っております。擦り込みしながら使っておりますがサッと乾きます。お客様にも使っていただきやすくてとても満足しております。

対象商品 : 25495847
2019-10-07
用途: 吸引したり、清潔
医療・福祉・介護関連業

すぐに、なじむのでめっちゃくちゃいいです
オススメです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする