IHS-N 手指消毒剤 ゴージョーピュレル ゴージョージャパン 25495856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IHS-N 手指消毒剤 ゴージョーピュレル ゴージョージャパン 25495856 IHS-N 手指消毒剤 ゴージョーピュレル ゴージョージャパン 25495856

手指消毒剤 ゴージョーピュレル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)350 注文コード25495856 品番IHS-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

広範囲の細菌・ウィルスを殺菌、何度使ってもベトつきにくい優れた使用感です。
ジェルタイプ。指定医薬部外品。

効果殺菌、消毒 仕様【ワンプッシュ】約1.3mL 成分【添加物】プロピレングリコール・ミリステン酸イソプロピル・イソプロパノール他 種別350mL 容量(mL)350 有効成分エタノール76.9〜81.4vol% アズワン品番7-2342-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25495838
2024-01-04
用途:
仕事中に
医療・福祉・介護関連業

仕事から人と接することが多いため、常に携帯してます。ジェルのため直ぐに乾いて作業出来るので使いやすいです。

対象商品:
25495838
2020-08-19
用途:
コロナ対策
医療・福祉・介護関連業

使用した感じが手触り欲望、気に入りました。携帯で持ち歩くこともできて良い。

対象商品:
25495838
2020-03-05
用途:
お客様と自分用の手指消毒
サービス業

エステサロンでのお客様との濃厚接触もあり、手指の除菌のためにお客様と自分自身が使っております。擦り込みしながら使っておりますがサッと乾きます。お客様にも使っていただきやすくてとても満足しております。

対象商品:
25495847
2019-10-07
用途:
吸引したり、清潔
医療・福祉・介護関連業

すぐに、なじむのでめっちゃくちゃいいです
オススメです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする