収納ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 種別スチ-ル3枚引き戸型 材質(本体)スチール(粉体焼付塗装) 均等耐荷重(kg)50(棚板・引出し) 注文コード25496215 品番V945-11TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥92,800
この商品は種別・材質・均等耐荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

収納物に合わせて、ユニットを自由に組み合わせできます。扉にはラッチが付いています。

仕様スチール3枚引き戸型 種別スチ-ル3枚引き戸型 質量(kg)37.1 材質(本体)スチール(粉体焼付塗装) タイプ下置専用 内寸法(mm)865×383×983 均等耐荷重(kg)50(棚板・引出し) 外寸法(mm)900×450×1030 アズワン品番3-2138-08 棚板調整ピッチ(mm)16.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25496215 V945-11TS 20870605 N945-11TS 耐薬引き違い保管庫 アズワン 耐薬引き違い保管庫 アズワン 1個 96,900 税込106,590 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする