マイクロテック
マイクロテックの 口腔ケア
マイクロテックの その他口腔ケア
充填器
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25496416
品番
s00007rr
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質
ステンレス(AISI420)
全長(mm)
175
種別
#14
仕様
#14
アズワン品番
7-4547-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10089000163
医薬品医療機器等法
一般医療機器