曜日別特売
- エンジョイ小さなハイカロリーゼリー クリニコ 25496644

エンジョイ小さなハイカロリーゼリー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(4個)注文コード25496644品番-
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥4,102
販売価格(税別)
3,798

少量でカロリーとたんぱく質(BCAA)をおいしく効率的に摂取できるゼリー。
無理せず食べられる40gでおいしく栄養補給♪・ハイカロリーながらすっきり味で食べやすい。

成分1個40g(100kcal)種類いろいろセット6種内容量(g)40アズワン品番7-2685-15アレルギー乳・大豆・ゼラチン

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25496644
2020-10-07
用途: 介護食
その他業種

98歳の母の食事に毎食愛用しています。手作り流動食だけでは、ちょっと不足するタンパク質、小食の母には、40gというミニサイズがとても便利です。味は6種類あり変化がつけられ、常温保存なのも携帯できる便利さがあります。商品が届くのが数日多めにかかりますが、食品だから仕方ないのかなと解釈しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする