首サイズ調節が簡単な食事用エプロン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サックス 注文コード25498254 品番2500
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

面ファスナー起毛地を大きく取っているので、首ぐりのサイズ調整が簡単にできます。

サックス 種別小花サックス 混率(%)ポリエステル100(アクリルコーティング加工) 小花 首廻り(cm)38〜48 アズワン品番8-5472-05 洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(〜80℃) 幅×丈(mm)780×950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする