ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 診察室備品
ナビス(アズワン)の 診察台
診察台 折りたたみ脚
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25500433
品番
H400
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
マットは次亜塩素酸ナトリウムで清拭ができます。
品番:H400タイプは、足腰の弱い方でも楽に乗り降りができます。
色
ミルク
種別
ミルク
質量(kg)
22
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×400
アズワン品番
7-3445-02
材質
本体/スチール、マット/ウレタン(ビニールレザー貼り)
耐荷重(kg)
100(等分布荷重)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000