診察台 折りたたみ脚

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25500449 品番 H400
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

マットは次亜塩素酸ナトリウムで清拭ができます。
品番:H400タイプは、足腰の弱い方でも楽に乗り降りができます。

ピーチ 種別ピーチ 質量(kg)22 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×400 アズワン品番7-3445-03 材質本体/スチール、マット/ウレタン(ビニールレザー貼り) 耐荷重(kg)100(等分布荷重)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする