ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 診察室備品
ナビス(アズワン)の 診察台
診察台3点セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
25500643
品番
NDF-KCK
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
枕と診察台カバーがセットになってお買得!
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
色
診察台・枕/ライトブルー、診察台カバー/白
付属品
組立工具(スパナ)
種別
幅650mm
寸法(mm)
【枕】280×120×90
質量(kg)
約19
耐荷重(kg)
120(等分布荷重)
混率(%)
診察台/スチールメラミン焼付塗装(枠・脚部)・合成レザー(マット)、枕/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)、診察台カバー/綿35・ポリエステル65
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×550
アズワン品番
8-3371-01
注意
※製氷室での冷凍保存はできません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000