診察台3点セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 25500659 品番 NDF-KCK70
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

枕と診察台カバーがセットになってお買得!
アジャスター付き組み立て式(要工具)。

診察台・枕/ライトブルー、診察台カバー/白 付属品組立工具(スパナ) 種別幅700mm 寸法(mm)【枕】280×120×90 質量(kg)約20 耐荷重(kg)120(等分布荷重) 混率(%)診察台/スチールメラミン焼付塗装(枠・脚部)・合成レザー(マット)、枕/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)、診察台カバー/綿35・ポリエステル65 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×550 アズワン品番8-3371-02
注意
※製氷室での冷凍保存はできません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする