水銀レス血圧計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 材質本体/ABS樹脂、カフ/ナイロン、チューブ/PVC、送気球/PVC、コネクタープラグ/PVC 注文コード25500783 品番KM-380U
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

測定中バックライトが点灯して照度が2段階で変化し、無操作時、約1分で消灯します。
オートパワーOFF機能付きです(約5分でOFF)。
測定中の誤作動防止機能により、測定中は電源ボタンは反応しません。

付属品ウォッシャブルカフMサイズ、コネクタープラグ×2、送気球 仕様ウォッシャブルカフ 種別ブルー 材質本体/ABS樹脂、カフ/ナイロン、チューブ/PVC、送気球/PVC、コネクタープラグ/PVC 質量(kg)約3.3 ブルー 測定範囲20〜280mmHg 消費電力(W)最大0.2(バックライト点灯時) 電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 全高(mm)約1080〜1300(中パイプの高さ調整による) 本体寸法(mm)149×150×479 アズワン品番8-5780-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021380101 医薬品医療機器等法一般医療機器 適合範囲(cm)ウォッシャブルカフMサイズ/24〜40(上腕)、綿カフ/22〜36(上腕)、ナイロンカフ/28〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする