清拭オムツ交換車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 庫内容量(L)38 注文コード25500984 品番PPL-2-T38
参考基準価格(税別)¥257,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は庫内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

使用済みタオルと汚れたオムツを2個のポリダスターに区分けでき、後処理が簡単に行えます。
ポリダスターは上から押し込みフタのワンタッチ式です。

アズワン品番0-4590-21 種別38L 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×475×970(保温庫含まず) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×435×100 キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付き) 材質ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材・PP(ポリプロピレン) 付属品ワイヤーバスケット2個 容量(L)【ポリダスター】60(2個付) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポリダスター】470×340×750 仕様【保温庫】横開き 庫内容量(L)38 外形寸法(mm)【保温庫】450×410×450 収納本数(本)【おしぼり】約150〜200 庫内寸法(mm)【保温庫】360×316.5×345 質量(kg)12 庫内温度(℃)70・80(2段切替) 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力(W)570
注意
※おしぼりの収納本数は目安です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする