大信工業
大信工業の 施設用家具・備品
大信工業の 診察室備品
大信工業の 診察台
折りたたみ診察台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25501675
品番
DF-C
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
折りたたみ式で強度に優れた構造です。
材質
フレーム/25mm角パイプ(クロームメッキ仕上げ)、マット部/ベニヤ板6mm厚+チップ30mm厚+ウレタンフォーム10mm厚
質量(kg)
17
耐荷重(kg)
100
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【収納時】500×900×150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×1800×500
アズワン品番
0-5209-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000