※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAO-1815 中央実験台 木製タイプ アズワン 25503775 SAO-1815 中央実験台 木製タイプ アズワン 25503775

中央実験台 木製タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25503775 品番SAO-1815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥368,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1500×800 材質【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面化粧メラミンパーチクルボード、【引手】PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)1800×1500×800 質量(kg)約210 均等耐荷重(kg)約300 アズワン品番3-7766-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする