調剤ユニット スライドタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様下置き3枚引戸 注文コード25504369 品番V965-09TS
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

スライド棚で収納力アップ。調剤トレー型を前列に取り付けスライドさせることで、多収納が可能です。収納物にあわせて、ユニットを自由に組み合わせできます。トレーは紫外線吸収剤入りの遮光タイプなので、薬品の劣化を防ぎます。扉にはラッチと鍵がついています。

仕様下置き3枚引戸 材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PC(ポリカーボネート) 有効内寸(mm)865×588×843 棚板数(枚)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×655×890 アズワン品番7-4522-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする