超薄型シャウカステン (LED光源)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25505604 品番 LH-2
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

LED光源の薄型設計フィルム保持部は28mm超薄型(最薄部15mm)のため壁にすっきりと設置できます。
蛍光灯に比べて長寿命です(LED寿命は約40000時間)。
スイッチを入れた瞬間に点灯し、チラつきがなく明るさも十分です。

アズワン品番8-2520-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00252000001 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)783×28×503 寸法(mm)【ビュワーサイズ】374×427 材質本体プレート/アクリル樹脂、フレーム/アルミニウム 光源LED 質量(kg)約6.6 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプタ付属) 消費電力(W)約59 電源コード(m)3 仕様半切2枚 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※壁掛け専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする