低重心イルリガートル台 ワイド5脚

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25505796 品番 NT664G-5A
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

低重心で脚部直径520mmのワイドサイズなので転倒等の事故を防ぎ、安定した走行が可能です。
セーフティロック機構により、輸液ポンプや大容量の輸液バッグの落下を防止します。
高さは2cm間隔で調整が可能です。
2本架タイプには折りたたみできるセンターフック付きで、大きな輸液バッグを掛けても安定します。
グリップ付き組み立て式(要工具)。

フック4本架 U型 材質支柱/アルミニウム・ステンレス、フック/ステンレス、ベース/アルミニウム(クッションダンパー付き) 寸法(mm)520×520×1150〜2000 質量(kg)約4.9 【フック】U型 キャスターΦ75mmウレタン製(ストッパー2個付き) パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25 アズワン品番8-7102-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする