ナビス(アズワン)
電動昇降作業台
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×703~1353
1200×750×703~1353
1500×750×703~1353
1800×750×703~1353
1800×900×703~1353
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25506889
品番
ET-1500
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
作業内容や作業する方に合わせて、上下650mmの高さ調節が可能です。
天板の両端はR曲げ加工してあります。
高さはデジタル表示で、4点までメモリーできます。
上下昇降時の衝突安全機能付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×703~1353
材質
作業天板/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール(ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)
68
電源(V)
AC100(50/60Hz)
キャスター
Φ60mm(ナイロン製アジャスター付き)
均等耐荷重(kg)
80
アズワン品番
7-4311-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000