入浴介護ハーフパンツ (男女兼用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25507555 品番 403341-10
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

濡れない・蒸れない・脱ぎやすい入浴介護ウェアです。
防水生地に両面撥水加工を施しています。
抱きかかえた時に患者に腹部のゴムが当たらないフラット仕様です。
背面側のゴムで体にしっかりフィットします。

ブルー 種別ブルー/M サイズM ウエスト(cm)76〜84 アズワン品番7-3101-07 材質ポリエステル(両面撥水加工)・PU(ポリウレタン) 加工防水加工撥水 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(80℃以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする