アズワン
アズワンの 食事関連
アズワンの 食器 介護用
アズワンの 介護コップ
鼻にあたらないコップ ロールエッジタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25507975
品番
F74593-0012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
鼻に当たる部分をカットしているので、飲む際に頭を後ろに傾けるのが困難な方に適しています。
食洗機可・オートクレーブ可・乾燥機可・レンジ可。食品衛生法適合品。
色
サンドストーン
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ80×135
容量(mL)
237
耐熱温度(℃)
121
アズワン品番
7-2991-01