※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロムハート
フロムハートの 調剤・与薬用品
フロムハートの その他薬局・調剤
不織布毛布
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
25508167
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
真空脱気パック化でコンパクトに圧縮し、備蓄スペースを少なくしました。
再利用可(ドライクリーニング)。
種別
1400×2000mm
材質
不織布・ポリエチレンフィルム
寸法(mm)
【備蓄時】420×315×220、【毛布】1400×2000
質量(g/枚)
470
アズワン品番
7-3880-51