ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の リネン車
分離型リネン車
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ステンレス
注文コード
25508447
品番
109(ステンレス(SUS304))
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
開閉式で取り出しカンタン。ワンタッチで開閉でき底部分は開口すると傾斜しますので、簡単に取り出せます。リネン交換袋の取り替えが簡単に行えます。
キャスター径(Φmm)
100(ストッパー無し)
仕様
ビニール幌布(袋の深さ600mm)×1枚付き
材質
ステンレス
深さ(mm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×780
アズワン品番
0-4149-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000