オーラルケア
オーラルケアの 口腔ケア
オーラルケアの 口腔スポンジ・歯ブラシ
柄付くるリーナブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25508465
品番
5000200
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
柄が長いので咽頭付近の汚れが無理なく取れます。
安全なケアができるやわらかい柄です。
種別
ピンク
材質
ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)
全長(mm)
205
色
ピンク
ヘッド径(Φmm)
約30
アズワン品番
7-2707-01
毛のかたさ
やわらかめ