保育用ベッド ワンタッチナーサリー マット付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25508535 品番56363
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

マットを入れたままコンパクトに折りたためます。
ベッド(マット付き)シックハウス対応。

材質本体/ブナ材、マット/キルティング加工コットン(ウレタンチップ入) 質量(kg)23 耐荷重(kg)約30 キャスターΦ50mmナイロン・ポリウレタン製(対角ストッパー2個付き) 床面高さ(mm)450 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1050×1060 アズワン品番8-7994-01 折りたたみ寸法(mm)1050×225×1060 マット寸法(mm)600×1000×65
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする