パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 紙おむつ・排泄関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 尿器・便器
パナソニックエイジフリー・ライフテックの ポータブルトイレ
補高便座やわらか
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25508666
品番
VALSHBY6
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
便座に置くだけで高さがアップし、立ち座りをサポートします。
お尻の小さな方でも落ち込みの少ない小口径形状です。
種別
60mm
材質
ウレタンフォーム
高さ(mm)
【補高】60
質量(g)
約900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×380×105
加工
抗菌
アズワン品番
7-2650-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000