100-08 防水シーツ スムースニットタイプ 亀屋 25508989

100-08 防水シーツ スムースニットタイプ 亀屋 25508989
100-08 防水シーツ スムースニットタイプ 亀屋 25508989

防水シーツ スムースニットタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法(cm)180×145
クリーム
内容量1個注文コード25508989品番100-08
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

撥水性、速乾性のあるスムースニット素材です。肌触りの良い一番人気の定番シーツです。

種別クリーム材質表/ポリエステル100%、裏/PU(ポリウレタン)フィルムクリームサイズ全身寸法(cm)180×145機能撥水、防水、速乾耐熱温度(℃)130アズワン品番7-1503-02洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする