L100 滅菌コンテナ ナビス(アズワン) 25509944

滅菌コンテナ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個種別580×280×100mm注文コード25509944品番L100
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

4色のフタで内容物の識別が可能です。

種別580×280×100mm材質アルミ合金サイズLサイズ本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)580×280×100アズワン品番7-4883-01
注意
※フタは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする