Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 紙おむつ・排泄関連
Richell(リッチェル)の 尿器・便器
Richell(リッチェル)の ポータブルトイレ
木製トイレ きらく コンパクト 肘掛跳ね上げ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25510723
品番
18550
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
座り心地、省スペースにこだわった超コンパクトボディです。
跳ね上げ式肘掛けタイプだから、左右とも肘掛けを跳ね上げられます。
跳ね上げ式肘掛けタイプキャスター付き。
付属品
便座カバー×1枚、ラクリーンバック×2枚
種別
普通便座
材質
本体/天然木、ひじ掛け/天然木・スチール、座面・背もたれ/合成皮革・ウレタンフォーム、バケツ/ポリプロピレン、便座/ポリプロピレン
寸法(mm)
505×530×760〜850
質量(kg)
15.8
タイプ
普通便座
容量(L)
10
耐荷重(kg)
100
内寸(mm)
【肘掛】400
座面高さ(mm)
330〜420(30ピッチ4段階調整)
アズワン品番
7-2312-01
肘高さ(mm)
便座面より180〜240(30ピッチ3段階調整)
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000