Panram(パンラム)
Panram(パンラム)の PCパーツ
Panram(パンラム)の メモリ
DDR4-2400 デスクトップ用メモリ 288pin DIMM 2枚組
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
25512193
品番
W4U2400PS-8GC17
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール
仕様
チップメーカー:Panram、Clock2400MHz、メモリタイミング(CL):17
容量
8GB
規格
DDR4 SDRAM
電圧(V)
1.2
枚数
2
保証期間
永久保証
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC4-19200
メモリーインターフェイス
long-DIMM