ワイングラス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25512595 品番TX-30
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

割れにくいワイングラスです。ガーデンパーティーやプールサイド、船上用に最適。

容量(mL)200 材質ポリカーボネート樹脂 用途外食・従食・ホテル 寸法(mm)72×160 クリア 品名・タイプワイングラス 電子レンジ× 食器洗浄機業務用 消毒保管庫

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25512595
2020-07-18
用途:
屋外でのおもてなしに
農・林・水産業

しっかりとした作りで安定感がある。持った時に程よい重量感があり、安っぽさを感じさせないが、数十個を箱に詰めて運べる軽さ。プラスチックの使い捨てのものだと安っぽいが、ガラスでは扱いに気を遣うという屋外使用時に便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする