関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の マグカップ・グラス・コップ
10オンスタンブラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25512613
品番
TX-43PCT
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
質感を重視したタンブラー。水飲み用、ジューズ用、歯磨き用カップなどに。
材質
PCT樹脂
容量(mL)
300
色
コバルトブルー
消毒保管庫
×
用途
外食・従食・ホテル
寸法(mm)
84×104
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用