10オンスタンブラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25512629 品番 TX-43PCT
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

質感を重視したタンブラー。水飲み用、ジューズ用、歯磨き用カップなどに。

材質PCT樹脂 容量(mL)300 テラコッタ 消毒保管庫× 用途外食・従食・ホテル 寸法(mm)84×104 電子レンジ× 食器洗浄機業務用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする