関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の マグカップ・グラス・コップ
フリーリーカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25512708
品番
TX-38PCT
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
質感を重視したタンブラー。水飲み用、ソフトクリームバー、スムージー、ジューズ用などに。
材質
PCT樹脂
容量(mL)
180
色
テラコッタ
消毒保管庫
×
用途
外食・従食・ホテル
寸法(mm)
76×75
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用