関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
深皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25512787
品番
M-1209
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
シンプルなメラミン深皿です。肉厚設計で質感がございます。
材質
メラミン樹脂
用途
外食・従食
寸法(mm)
180×40
色
ホワイト
容量(mL)
480
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
消毒保管庫
○