深皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25512805 品番 M-1207
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

シンプルなメラミン深皿です。肉厚設計で質感がございます。

材質メラミン樹脂 用途外食・従食 寸法(mm)140×32 ホワイト 容量(mL)200 電子レンジ× 食器洗浄機業務用 消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする