関東プラスチック工業
ミディアムボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25512839
品番
M-2510
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シンプルなメラミンボールです。肉厚設計で質感がございます。
用途
外食・従食
材質
メラミン樹脂
寸法(mm)
160×75
色
ホワイト
容量(mL)
670
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
消毒保管庫
○