関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の マグカップ・グラス・コップ
スタックマグカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25512857
品番
M-1335
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
シンプルなメラミンカップです。積み重ね良い形状です。
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
200
用途
外食・従食
寸法(mm)
79×66
色
ホワイト
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
消毒保管庫
○